Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Topverbinder EL Alu 60 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Topverbinder EL Alu 60 HP
SIMPSON Topverbinder EL Alu 60 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953668907
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953668907
EAN/GTIN:
     5701953668907
Suchbegriffe:
Topverbinder
topverbinder simpson
topverbinder
SIMPSON Topverbinder EL Alu; 60; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60 HP
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
60
A:
60 mm
B:
55 mm
C:
120 mm
T:
10,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3249/000/ 60/ / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.