Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Knaggen KNAG KNAG210-B tzn 210 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Knaggen KNAG KNAG210-B tzn 210 HP
SIMPSON Knaggen KNAG KNAG210-B tzn 210 HP
Artikel-Nr.:
     223-8283480
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953724306
EAN/GTIN:
     5701953724306
Suchbegriffe:
Knagge
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
knagge
SIMPSON Knaggen KNAG; KNAG210-B; feuerverzinkt (tzn); 210; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
210 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Abmessung 1:
210
A:
200 mm
B:
200 mm
T:
2,0 mm
C:
100 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2375/061/ 210/ / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, Knaggen, B192105, KNAG210-B
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
15
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,562*
€ 13,162*
9 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,61305*
€ 148,75305*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 127,3296*
€ 153,0996*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,2226*
€ 156,15255*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 134,64*
€ 161,17005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 13,162*
€ 15,66278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,722*
€ 15,13918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,562*
€ 12,56878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 197,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.