Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe BSDI tzn 200x200 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenschuhe BSDI tzn 200x200 HP
SIMPSON Balkenschuhe BSDI tzn 200x200 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953753108
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953753108
EAN/GTIN:
     5701953753108
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe BSDI; feuerverzinkt (tzn); 200x200; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
200x200 HP
Material/Güte:
Stahl
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Abmessung 1:
200
Abmessung 2:
200
A:
200 mm
B:
200 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
Vollausn.Anzahl HT:
36 mm
Vollausn.Anzahl NT:
18 mm
Teilausn.Anzahl HT:
18 mm
Teilausn.Anzahl NT:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2313/061/ 200/ 200/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF Balkenschuhe BSDI, SIMPSON Balkenschuhe BSDI
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,7756*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7456*
€ 13,97726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7756*
€ 11,63296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.