Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 180x180 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 180x180 HP
SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 180x180 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953838003
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953838003
EAN/GTIN:
     5701953838003
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe BSD; feuerverzinkt (tzn); 180x180; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
180x180 HP
Material/Güte:
Stahl
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Abmessung 1:
180
Abmessung 2:
180
A:
180 mm
B:
180 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
Vollausn.Anzahl HT:
32 mm
Vollausn.Anzahl NT:
16 mm
Teilausn.Anzahl HT:
16 mm
Teilausn.Anzahl NT:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2311/061/ 180/ 180/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF Balkenschuhe BSD, SIMPSON Balkenschuhe BSD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,596*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,7798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,186*
€ 247,74134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,446*
€ 246,86074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,166*
€ 237,00754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,666*
€ 224,51254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,596*
€ 208,95924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.