Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 120x240 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 120x240 HP
SIMPSON Balkenschuhe BSD tzn 120x240 HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953893002
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953893002
EAN/GTIN:
     5701953893002
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe BSD; feuerverzinkt (tzn); 120x240; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
120x240 HP
Material/Güte:
Stahl
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Abmessung 1:
120
Abmessung 2:
240
A:
120 mm
B:
240 mm
C:
32 mm
D:
52 mm
Vollausn.Anzahl HT:
44 mm
Vollausn.Anzahl NT:
22 mm
Teilausn.Anzahl HT:
22 mm
Teilausn.Anzahl NT:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2311/061/ 120/ 240/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF Balkenschuhe BSD, SIMPSON Balkenschuhe BSD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,496*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,8748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,286*
€ 222,87034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,506*
€ 220,75214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,096*
€ 211,93424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,056*
€ 201,17664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,496*
€ 187,42024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.