Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Holzbautechnik
>
Holzbau-Lochblech
>
Artikel
SIMPSON NP Lochbleche 205942 tzn 100x500x2 HP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-5701953940409
Hersteller:
Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
5701953940409
EAN/GTIN:
5701953940409
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; 205942; feuerverzinkt (tzn); 100x500x2; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100x500x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
100
Abmessung 2:
500
Abmessung 3:
2
A:
100 mm
B:
500 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 100/ 500/ 2,0/01
... >
Befestigungsteile für den Holzbau
>
SIMPSON NP Lochbleche
>
feuerverzinkt (tzn)
Weitere Suchbegriffe:
Lochplatten-Streifen
,
Lochplattenstreifen
,
Lochblech
,
lochblechstreifen simpson
,
holzbau lochblech
,
BMF
,
SIMPSON
,
Lochbleche
,
B205942
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,49*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,05*
€ 128,5795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,48*
€ 125,5212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,12*
€ 120,3328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,06*
€ 117,8814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,49*
€ 105,3031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen