Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11250 Armschützer Größe 18" Thumb Wide


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11250 Armschützer Größe 18" Thumb Wide
Ansell HyFlex 11250 Armschützer Größe 18" Thumb Wide
Ansell HyFlex 11250 Armschützer Größe 18" Thumb Wide
Artikel-Nr.:
     C8824-11250180-W
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11250180-W
EAN/GTIN:
     10076490450318
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
  • Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und ein weiches, kühles Tragegefühl.
  • Die Nahtloskonstruktion und optionalen Längen und Breiten gewährleisten eine exzellente Passform und machen den Handschuh zur ersten Wahl für Komfort über den ganzen Arbeitstag.
  • Die Armschützer HyFlex® 11-250 und 11-251 INTERCEPT sind für den Einsatz in Kombination mit allen Schnittschutzhandschuhen der HyFlex®-Reihe konstruiert.
Weitere Informationen:
Material:
Ansell INTERCEPT™ Technology
Länge:
12" (30 cm), 16" (40 cm) or 18" (45 cm) CM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Armschützer
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | OEKO-TEX® CITEVE | Kategorie II
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Karosseriewerkstatt | Karosseriewerk | Lackierwerkstatt | Endmontage | Stanzen und Schneiden | Montage
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,34*
€ 255,0646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,64*
€ 245,9016
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 203,64*
€ 242,3316
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 202,45*
€ 240,9155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,18*
€ 226,3142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,53*
€ 217,2107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,29*
€ 203,8351
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11250120-N
ab € 3,23*
Ähnlich
Ansell
11250120-W
ab € 3,05*
Ähnlich
Ansell
11250160-N
ab € 3,89*
Ähnlich
Ansell
11250160-W
ab € 3,77*
Ähnlich
Ansell
11250180-N
ab € 158,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.