Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11751070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11751070
EAN/GTIN:
     10076490450493
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • INTERCEPT Technology®, exzellenter Schnittzschutz der EN-ISO-Leistungsstufe C.
  • Herausragende Abriebfestigkeit für Strapazierfähigkeit und ein langes Einsatzleben.
  • Leichtes, flexibles Trägermaterial für einen hohen Tragekomfort, schmutzverbergende Beschichtungsfarbe.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
224-269mm, 8.81 - 10.59 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 6 | ANSI-Schnittschutzstufe A4 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Spanen | Stanzen und Schneiden
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.113,82128*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 7,73487* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.270,80*
€ 1.512,252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.231,1208*
€ 1.465,03375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.169,2008*
€ 1.391,34895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.151,98128*
€ 1.370,85772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.113,82128*
€ 1.325,44732
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11751100
ab € 6,97*
Ähnlich
Ansell
11751110
ab € 7,00*
Ähnlich
Ansell
11751050
ab € 79,95*
Ähnlich
Ansell
11751060
ab € 7,03*
Ähnlich
Ansell
11751080
ab € 6,96*
Ähnlich
Ansell
11751090
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.