Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11816 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     4012-846770
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11816100
EAN/GTIN:
     10076490450028
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

  • Extrem dünnwandige, ergonomische Konstruktion für höchste Tastsensibilität bei der Handhabung von Kleinteilen
  • Dermatologisch getestet, lösungsmittelfrei und von Oeko-Tex zertifizierte Schadstofffreiheit
  • Die FORTIX™ Abrasion Resistance Technology erhöht die Lebensdauer des Handschuhs sowie die Sicherheit und Produktivität des Arbeiters

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitrilschaum
Länge:
219-261 mm; 8.6-10.2 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Dermatologically Tested | OEKO-TEX® CITEVE | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Logistik | Spanen | Montage | Transport
Schutzniveau:
Mehrzweck
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
155
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,06*
4 Tage
83
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,24*
€ 3,07*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,26*
4 Tage
106
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 3,29*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11816110
ab € 2,22*
Ähnlich
Ansell
11816060
ab € 2,24*
Ähnlich
Ansell
11816070
ab € 2,26*
Ähnlich
Ansell
11816080
ab € 2,26*
Ähnlich
Ansell
11816090
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.