Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48125110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48125110
EAN/GTIN:
     10076490094840
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung
  • Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen
  • Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden
  • Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyurethan
Länge:
220-270 mm, 8.66-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Elektronikindustrie | Infrastrukturaufbau | Spanen | Transport | Abfallrecycling und -entsorgung
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 96 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 720 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48125100
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125060
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125070
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125080
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125090
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.