Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     1955-4040108113
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48128110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Sehr leicht und komfortabel
  • Große Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Gute Abrieb- und Ölfestigkeit
  • Seine dunkle Farbe lässt Verschmutzungen weniger schnell erkennen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
220-270 mm; 8.66-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Endmontage | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Mehrzweck
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,20*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,22*
5 Tage
20
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,32*
17 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,40*
3 Tage
32
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,83*
€ 1,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48128100
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
48128060
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
48128070
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
48128080
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
48128090
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.