Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 62401 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-62401080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     62401080
EAN/GTIN:
     10076490442412
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Komfortabel bei intensiven Arbeitseinsätzen.
  • Sehr gute Flexibilität.
  • Flüssigkeitsdichte Beschichtung.
  • Exzellente thermische Isolation gegen Hitze (bis 250° C) oder Kälte (bis -20° C).
  • Nicht geeignet für Arbeiten mit spitzen Objekten.
  • Nicht geeignet für Arbeiten an rotierenden Maschinenteilen, in denen sich der Handschuh verfangen könnte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
320 mm, 13 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 511:2006 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Karosseriewerk | Primärverarbeitung | Weitere Bearbeitung | Cutting | Wartungsarbeiten | Lebensmittelverarbeitung und -service
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
62401100
ab € 5,34*
Ähnlich
Ansell
62401110
ab € 4,53*
Ähnlich
Ansell
62401070
ab € 4,69*
Ähnlich
Ansell
62401090
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.