Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 72285 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 72285 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 72285 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 72285 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 72285 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 72285 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-72285100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     72285100
EAN/GTIN:
     10076490442498
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Enthält Dyneema®. Hohe Schnittfestigkeit.
  • Waschmaschinenfest bis 90° C.
  • Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Material:
Dyneema® | Polyester | Spandex
Länge:
260-330 mm; 10.23-13.99 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Textil | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
90 °C
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
72285060
ab € 10,07*
Ähnlich
Ansell
72285070
ab € 8,64*
Ähnlich
Ansell
72285080
ab € 8,64*
Ähnlich
Ansell
72285090
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.