Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke - Stromwandler 400/5 - Kl. 0,2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-0906216
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0906216
EAN/GTIN:
     4251861102075
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler für VerrechnungszweckePrimärstrom:400 ASekundärstrom:5 ALeistung:5 VAKlasse: 0,2 SPrimärleiter: 40 x 10 mmRundleiter: 30,5 mmBaubreite: 70 mmGewicht: 0,4 kgink. KonformitätserklärungDie Wandler werden auftragsbezogen bestellt, keine Lagerware und vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
30.5 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Schnappbefestigung:
true
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 400/5a, verrechnung, stromschiene, kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.