Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke - Stromwandler 600/5 - Kl. 0,2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-0906218
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0906218
EAN/GTIN:
     4251861102051
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler für VerrechnungszweckePrimärstrom:600 ASekundärstrom:5 ALeistung:5 VAKlasse: 0,2 SPrimärleiter: 40 x 10 mmRundleiter: 30,5 mmBaubreite: 70 mmGewicht: 0,5 kgink. KonformitätserklärungDie Wandler werden auftragsbezogen bestellt, keine Lagerware und vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
30.5 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Schnappbefestigung:
true
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler 600a, verrechnung, stromschiene, kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.