Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke - EIPA30.5 50/5 - Kl. 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-0914810
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0914810
EAN/GTIN:
     4251861102341
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke Typ: EIPA30.5 Primärstrom: 50 A Sekundärstrom: 5 A Leistung: 1,25 VA Nennfrequenz: 50 - 60 Hz Isolationsklasse: E Thermischer Bemessungskurzzeitstrom (Ith): 60 x IN / 1s Bemessungsstoßstrom (Idyn): 2,5 x Tth, min. 100 kA Maximale Betriebsmittelspannung (Um): 0,72 kV Bemessungsisolationspegel (Prüfspannung): 4 kV / 1 min (gem. EN61869-2) Überstrom-Begrenzungsfaktor: FS5 bzw. FS10 Harmonische Oberschwingungs
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
23 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
50 A
Schnappbefestigung:
false
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.25 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, verrechnung, stromschiene, kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Janitza
0914813
ab € 129,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.