Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenstromwandler - Summenstromwandler 5+5+5+5/5A - 10VA - Kl.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1502525
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1502525
EAN/GTIN:
     4251861101948
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Gesamtverbrauch
messignal
strommessung
aufsteckwandler
Summenstromwandler mit unterschiedlichen Primärwandler:Eingang 1:....../5AEingang 2:....../5AEingang 3:...../5AEingang 4:...../5AIPS 41
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summenstromwandler
Anzahl der Primäreingänge:
4
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
5 A
Schnappbefestigung:
false
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: splitwandler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.