Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenstromwandler - Summenstromwandler 1+1+1/1 Kl.1 0,2VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1502571
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1502571
EAN/GTIN:
     4251861101849
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Gesamtverbrauch
messignal
strommessung
kabelumbaustromwandler
Typenbezeichnung: STS 31Summenstromwandler für 3 ungleiche Prim. Wandler mit geringer LeistungPrim. Wandler 1: ....../1 A Prim. Wandler 2: ...../ 1 A Prim. Wandler 3: ...../ 1 AKlasse 1Leistung 0,2 VAEinbauort: InnenbereichUmgebungstemperatur: - 5°C ...... + 55 °CRel. Luftfeuchte: 5%... 85%, keine KondensationSchutzklasse IP 20Standard: IEC 61010-1; IEC 61010-2-030 /2010Anwendungsbedingungen: IEC 60044-1/2003Thermischer Bemessungs Kurzzeitstrom: Ith 60 x In / 1sThermischer Dauerstrom 100%Bemessungsisolationspegel: 0,72/3/-kVBemessungsfrequenz: 50/60 HzIsolierstoffklasse E ( 120 °C )Primär - und Sekundärleitung max. 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summenstromwandler
Anzahl der Primäreingänge:
3
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
1 A
Schnappbefestigung:
false
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.2 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.