Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilbarer Stromwandler - KBU812 800/5A - 2,5VA - Klasse 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1502870
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1502870
EAN/GTIN:
     4251861101078
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kerntyp:geteiltMessfenster: 80x120 mmIth:60 x In/1sÜberlastbarkeit: 120% dauerhaftSchutzklasse: E (max 120°)Schutzart: IP20Umgebungstemp.: -5....+40°Cmax. Primärleitungsd.: Ø 28mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Schnappbefestigung:
false
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, Kabelumbaustromwandler, teilbar, nachrüsten, kabelumbau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.