Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbauwandler - Teilb. Betriebsstromwandler 200A +Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503094
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503094
EAN/GTIN:
     4251861102297
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Kabelumbau
nachrüsten
klappwandler
betriebsstrom
Typ SC- CT-20-200Kompakter, teilbarer Stromsensor geeignet zum Anschluss am UMG20CMmaximaler Strom: 200 AÜbersetzungsverhältnis: 3000/1Primärfenster geeignet für isolierte Leitung max Durchmesser 24 mmEinbauort: nur im InnenbereichUmgebungstemperatur: - 20 ....+ 50 °CMessgenauigkeit: 1 %Maximaler Dauerstrom 360ASet bestehend aus:1503090 (Wandler) + 1503088 (Bürde)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Öffnungsdurchmesser:
24 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Schnappbefestigung:
false
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.