| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8953-1503207 Herst.-Nr.: 1503207 EAN/GTIN: 4251861100484 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moulded case current transformer - ASK 21.3 - 80/5APrimärstrom:80 ASekundärstrom: 5 ALeistung:2,5 VAKlasse: 1Primärleiter: 20 x 10 mmRundleiter: 19,2 mmBaubreite: 61 mmGehäuseklassifizierung: UL94-V2Schutzart:IP20Umgebungstemperatur: -5.... +50°CGewicht: 0,32 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Öffnungsdurchmesser: | 19.2 mm | Anzahl der Primäreingänge: | 1 | Mit Kupferschiene: | false | Primärer Bemessungsstrom In: | 80 A | Schnappbefestigung: | false | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 2.5 VA | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Mit Berührungsschutz: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |