| |
|
| Artikel-Nr.: C8953-1503278 Herst.-Nr.: 1503278 EAN/GTIN: 4251861100590 |
| | |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler 500/5APrimärstrom:500 ASekundärstrom: 5 ALeistung: 5 VAKlasse: 1Primärleiter: 30 x 10 mm25 x 12 mm20 x 20 mmRundleiter: 25,7 mmBaubreite: 60 mmGehäuseklassifizierung: UL94-V2Schutzart:IP20Umgebungstemperatur: -5.... +50°CGewicht: 0,23 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Öffnungsdurchmesser: | 25.7 mm | Anzahl der Primäreingänge: | 1 | Mit Kupferschiene: | false | Primärer Bemessungsstrom In: | 500 A | Schnappbefestigung: | true | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 5 VA | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Mit Berührungsschutz: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |