Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiphasen-Stromwandler - ASRD14 150/5A - 2,5VA - Klasse 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503407
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503407
EAN/GTIN:
     4251861101764
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kerntyp:geschlossenSchutzklasse: E (max 120°)Ith:60 x In/1sUmgebungstemp.: -5....+40°Cmax. Primärleitungsd.: Ø 13,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-phasiger Stromwandlersatz
Öffnungsdurchmesser:
13.5 mm
Anzahl der Primäreingänge:
3
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Schnappbefestigung:
true
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Dreiphasen, stromwandler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.