Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler - CT-AC RCM A310N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503461
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503461
EAN/GTIN:
     4251861100767
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Differenzstromwandler, teilbarInnendurchmesser: 310 mmAbmessung: 400x30 mmÜbersetzungsverhältnis: 700 / 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Öffnungsdurchmesser:
310 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Schnappbefestigung:
false
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Differenzstrom, Fehlerstrom, Typ A, Typ B, teilbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.000,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,43*
€ 1.297,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,40*
€ 1.264,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,73*
€ 1.237,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,77*
€ 1.215,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,35*
€ 1.190,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.