Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler - CT-AC RCM A110N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503462
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503462
EAN/GTIN:
     4251861100743
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Differenzstromwandler, teilbarInnendurchmesser: 110 mmAbmessung: 235x219x79 mmÜbersetzungsverhältnis: 700 / 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Schnappbefestigung:
false
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Differenzstrom, Fehlerstrom, Typ A, Typ B, teilbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,66*
€ 511,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,16*
€ 507,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,98*
€ 485,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,59*
€ 451,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.