Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler - CT-AC RCM 110N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503463
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503463
EAN/GTIN:
     4251861100705
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-DifferenzstromwandlerInnendurchmesser: 110 mmAbmessung: 165x198x56 mmÜbersetzungsverhältnis: 700 / 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Schnappbefestigung:
false
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, Differenzstrom, Fehlerstrom, Typ A, Typ B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.