Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler - CT-AC RCM 210N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503464
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503464
EAN/GTIN:
     4251861100729
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-DifferenzstromwandlerInnendurchmesser: 210 mmAbmessung: 290x323x64 mmÜbersetzungsverhältnis: 700 / 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
210 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Schnappbefestigung:
false
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, Differenzstrom, Fehlerstrom, Typ A, Typ B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,47*
€ 453,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,36*
€ 453,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,54*
€ 452,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,60*
€ 430,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,49*
€ 417,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,41*
€ 395,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.