Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler - CT-AC RCM A150N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503465
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503465
EAN/GTIN:
     4251861100750
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Differenzstromwandler, teilbarInnendurchmesser: 150 mmAbmessung: 275x259 mmÜbersetzungsverhältnis: 700 / 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Öffnungsdurchmesser:
150 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Schnappbefestigung:
false
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Differenzstrom, Fehlerstrom, Typ A, Typ B, teilbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,19*
€ 652,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,72*
€ 636,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,07*
€ 572,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.