Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler - CT-AC/DC Typ B+ 35 RCM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503469
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503469
EAN/GTIN:
     4251861102136
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Differenzstromwandler Typ B+CT-AC/DC RCM 35 B+Montageart: WandmontageGeeignet zur Erkennung von AC und DC Fehlerströmen bis 100kHz bis 300mA Analogausgang 4-20 mA DC Signal (beinhaltet AC/DC Anteil bis 100kHz als Mischstromsignal)Betriebsspannung DC: 24 V (21,6 V ... 26,4 V)Schutzart: IP20Abmessungen (in mm): B 106 × H 113 × T 104Innendurchmesser (in mm): 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Schnappbefestigung:
false
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, Differenzstrom, Fehlerstrom, Typ B+
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,39*
€ 1.080,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,56*
€ 1.069,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,97*
€ 1.032,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,28*
€ 1.016,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,07*
€ 1.008,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.