Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte- u.Temperaturfühler - Feuchte- u.Temperaturfühler JFTF-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1506074
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1506074
EAN/GTIN:
     k.A.
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
janitza temperaturfühler
temperaturfühler
Aufputzfeuchte - und Temperatursensor mit aktivem Ausgang und SinterfilterAusgang: 2 x 4..20mAMessbereich Feuchte: 0..100% r.HMessbereich Temperatur: -20..+80°CVersorgungsspannung 15-30V DCAbweichung relative Feuchte +/-3% r.F. (*1)Abweichung Temperatur +/- 0,5K (*2)Abmessungen (B/H/T): 125mm x 60mm x 36mmSchutzart: IP65Gehäuse Kunststoff weiß, Messrohr Metall*1 im Bereich von 40%..60% r.F. und 20°C, sonst +/-5% bei 20°C*2 bei 20°CGeeignet fuer Analogmodul FBM DI8-AI8 (15.06.079)
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Feuchtigkeitssensor
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
false
Mit Heizung:
false
Analogeingang:
true
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: sensor, bürdenabhängig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,88*
€ 455,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,72*
€ 450,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,71*
€ 400,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.