Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Energy Panel - JPC100 WEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1506358
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1506358
EAN/GTIN:
     k.A.
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Visualisieren
vor ort
fernzugriff
touchpanel
Smart Energy Panel - JPC 100-WEB Anzeige der wichtigsten Parameter der Spannungsversorgung Versorgungsspannung: 24 VDC max. Energieverbrauch 13W Display: 10" Kapazitiver Multitouch Auflösung1024 x 600 Prozessor: Rockchip RK3288 Quad-Core CPU 1,6 GHz 2GB DDR3 SDRAM Schnittstellen:1x USB 1x RJ45 with up to 100MBits/s 1x RS485 Abmaße(BxHxT): 282 mm x 184 mm x 35 mm Betriebsbedingungen: IP53 Frontseitig, IP20 Rückseitig Betriebstemperatur 0°C - 35 °C Lagertermperatur 0°C - 70°C Gewicht: 900g Application: Visualisierung von drei Mastergeräten und bis zu 30 Slavegeräten ** Integriertes Alarmmanagement Konfigurierbares Benutzermanagement Fernzugriff via Webserver und TeamViewer Lieferumfang: Touch Display,Montagekit Vorkonfigurierte Applikation: *Passende Mastergeräte sind: - RS-485 Master (das Panel arbeitet zusätzlich zu den drei Mastergeräten selbst als Master) - UMG 96 RM-E; UMG 96 PA; UMG 604-PRO; UMG 605-PRO; UMG 509-PRO; UMG 512-PRO **Passende Slavegeräte sind: - UMG 20CM; UMG 96 RM ; UMG 96 RM-E; UMG 96 RM-P; UMG RM-CBM; UMG RM-PN; UMG 96PA; UMG 103CBM; UMG 604/605 PRO; UMG 509/512 PRO - MID-Energiezähler
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
30 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Bildschirmdiagonale:
10 Zoll
Betriebstemperatur:
0 °C | 35 °C
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Mit nummerischer Tastatur:
false
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
true
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
true
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
true
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
3
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP53
Mit SW-Schnittstellen:
true
Breite der Front:
282 mm
Höhe der Front:
184 mm
Tragschienenmontage möglich:
false
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Ausführung des Displays:
TFT
Funkstandard GSM:
false
Touch-Technologie:
kapazitiver Multitouch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,95*
€ 1.264,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,61*
€ 1.257,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,38*
€ 1.208,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,92*
€ 1.172,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,99*
€ 1.124,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.