Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloud Connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5100420
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5100420
EAN/GTIN:
     k.A.
MD05
Suchbegriffe:
Energiemonitoring
Energiemanagement
Hardware
Zubehör
Datenübertragungsgateway für Energiemonitoring-Portal GridVis Cloud. Hutschieneneinbaugerät, 55 x 175 x 92,3 mm (BxHxT) Versorgungsspannung: 12-32 V DC mittels Schraubklemmen Stromaufnahme: 2,7 A Datenabfrage der Messgeräte im lokalen LAN über Ethernet mit Modbus/TCP und OPC-UA. Integrierte Weboberfläche zur Statusanzeige und Konfiguration. Automatischer Erkennung der Janitza Messgeräte mit Netzwerk-Schnittstelle. Manuelle Anlage von Messgeräten mit Modbus-Client/Server-Aufbau. Integration von Fremdgeräten via Modbus-Profil-Upload. Datenübertragung der abgefragten Messdaten über das lokale LAN und einen Internetzugang zur GridVis Cloud. Ausstattung: Robustes Aluminiumgehäuse Peripherie: 4x USB-Port 2x Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbit) 1x HDMI Ausgang 1x Display-Port 1x DSUB 9 pol mit RS485 Zubehör (inklusiv): Installationsanleitung Zusätzlich wird benötigt: Netzteil 24 V DC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,56*
€ 850,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,29*
€ 839,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,09*
€ 797,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,19*
€ 767,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,90*
€ 743,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.