| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8953-5216221 Herst.-Nr.: 5216221 EAN/GTIN: 4251861102389 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Power Analyser 24V (UL)Versorgungsspannung: 20 .. 50V (45-65Hz); 20 .. 70V DC Messkategorie: 300V CATIII 4 Spannungsmesseingänge, 4 Strommesseingänge Messbereich: L - N: 10 -300V; L - L: 17 - 520V; 45 - 65Hz Stromwandler: ../1, ../5A 2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge 1 Temperatur-Messeingang Zusatz-Speicher: 128MB Flash Schnittstellen: RS232, RS485 Schnittstelle: Profibus DP V0Schnittstelle: Ethernet 10/100 BaseTXInkl.Web-Server sowie folgenden APP`s:APP Messwertmonitor: Grafische Darstellung von online & historischen Messwerten APP IEC 61000-2-4 Watchdog Light PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach IEC 61000-2-4Programmiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.htmlIm Lieferumfang enthalten: Art.Nr.: 0801505, Cross-Patch-Kabel, CAT5e, 2m,Art.Nr.: 5200008, RS485 Abschlusswiderstand 120OhmArt.Nr.: 3303338 Schnelleinstieg UMG 604 inkl. Sicherheitshinweise inkl. Software-GridVis Schnelleinstieg UMG 604 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Messwertspeicher: | true | Anzeige: | digital | Schnittstelle: | true | Blindleistung: | true | Oberwellenmessung: | true | Anzahl der Spannungseingangskanäle: | 4 | Anzahl der Stromeingangskanäle: | 4 | Strommessung: | direkte Strommessung | Leistungsfaktor: | true | Wirkleistung: | true | Scheinleistung: | true | Phasenwinkel (cos phi): | true | Leistung/Arbeit: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, multimeter catiii, oberschwingung, programmierbar, spitzenlastoptimierung, ethernet, rs232, rs485, datenspeicher, modbus, impulseingang, digitaleingang, hutschiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |