Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktional erweiterbarer Netzanalysator - UMG 604 E-PRO 24V (UL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5216222
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5216222
EAN/GTIN:
     4251861102310
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
netzanalysator janitza
Power Analyser (UL)Versorgungsspannung: 20 .. 50V (45-65Hz); 20 .. 70V DC Messkategorie: 300V CATIII 4 Spannungsmesseingänge, 4 Strommesseingänge Messbereich: L - N: 10 -300V; L - L: 17 - 520V; 45 - 65Hz Stromwandler: ../1, ../5A 2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge 1 Temperatur-Messeingang Zusatz-Speicher: 128MB Flash Schnittstellen: RS232, RS485 Schnittstelle: Ethernet 10/100 BaseTXInkl.Web-Server sowie folgenden APP`s:APP Messwertmonitor: Grafische Darstellung von online & historischen Messwerten APP IEC 61000-2-4 Watchdog Light PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach IEC 61000-2-4Programmiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.htmlIm Lieferumfang enthalten: Art.Nr.: 0801505, Cross-Patch-Kabel, CAT5e, 2m, Art.Nr. :5200008 RS485 Abschlusswiderstand 120OhmArt.Nr.: 3303338 Schnelleinstieg UMG 604 inkl. Sicherheitshinweise inkl. Software-GridVis Schnelleinstieg UMG 604
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, multimeter catiii, oberschwingung, programmierbar, spitzenlastoptimierung, ethernet, rs232, rs485, datenspeicher, modbus, impulseingang, digitaleingang, hutschiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 789,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,10*
€ 1.034,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,44*
€ 1.007,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,66*
€ 975,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,22*
€ 949,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,34*
€ 939,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
BACNET KOMMUNIKATION (UMG 604)
ab € 131,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.