Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zertifizierter Spannungsqualitätsanalysator (Klasse A nach IEC 61000-4-30) - UMG 512-PRO Uh=95V-240V AC (UL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD23
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5217011
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5217011
EAN/GTIN:
     4251861100262
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter catiii
multimeter
Klasse A (IEC 61000-4-30) Spannungsqualitäts-Analysator mit RCMVersorgungsspannung: 95 - 240V (50/60Hz); 80 - 300V DCInstallationskategorie: 300V CATIII4 Spannungsmesseingänge,Messkategorie: 600V CATIIIMessung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 417V/720V,Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen bis 600V,4 Strommesseingänge für Stromwandler ../1 oder ../5AStrommessbereich: 0,001 .. 7Arms,2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge1 Temperatureingang, 2 RCM EingängeDatenspeicher: 256MB Flash,Schnittstellen: RS485, Profibus DP V0, Ethernet 10/100 BaseTXInkl.Web-Server sowie folgenden APP`s:APP Messwertmonitor: Grafische Darstellung von online & historischen Messwerten APP EN 50160 Watchdog PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach EN 50160APP IEC 61000-2-4 Watchdog PRO: Überwachung der Spannungsqualitäts-Grenzwerte nach IEC 61000-2-4Programmiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.htmlIm Lieferumfang enthalten: Art.Nr.: 5219301, 2 BefestigungsklammernArt.Nr.: 0801505, Cross-Patch-Kabel, CAT5e, 2m, grau/grünArt.Nr.: 3303336 Schnelleinstieg UMG 512 inkl. Sicherheitshinweise inkl. Software-GridVis Schnelleinstieg
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
graphisch
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: Klasse A, Oberschwingungen, Differenzstrom, IEC 61000-4-30, Alarmmanagement, Ethernet, Profibus, RS485, Spannungsqualität, Programmierbar, impulseingang, digitaleingang, temperatur, digitalausgang, fronttafel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.245,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,46*
€ 2.870,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.349,18*
€ 2.795,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.291,60*
€ 2.727,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.245,81*
€ 2.672,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.