Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UMG 104 90V - UMG 104 90V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5220003
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5220003
EAN/GTIN:
     4251861102402
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Power Analyser, UMG104 Versorgungsspannung: 50 .. 110V (45-65Hz); 50 .. 155V DC; Messkategorie: 300V CATIII Messbereich: L - N: 10 -300V; L - L: 17 - 520V; 45 - 65Hz Stromwandler: ../1../5A 2 Digitaleingänge, 2 Digitalausgänge, 1 Temperatur-Messeingang, Zusatz-Speicher: 4MB Flash Schnittstellen: RS232;RS485 Programmiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.htmlIm Lieferumfang enthalten: Art.Nr.: 5200008 RS485 Abschlusswiderstand 120OhmArt.Nr.: 3303305 Schnelleinstieg UMG 104 inkl. Sicherheitshinweise inkl. Software-GridVis Schnelleinstieg UMG 104
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: oberschwingung, rs485, rs232, modbus, digitaleingang, digitalausgang, hutschiene, messdatenspeicher, Spannungsqualität
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,29*
€ 885,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,17*
€ 873,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,05*
€ 831,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,47*
€ 809,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,89*
€ 788,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Janitza
5216012
ab € 824,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.