| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8953-5221001 Herst.-Nr.: 5221001 EAN/GTIN: 4251861100330 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Power Analyser UMG 508Versorgungsspannung: 95 - 240V (50/60Hz); 80 - 340V DC Installationskategorie: 300V CATIII4 Spannungsmesseingänge, Messkategorie: 600V CATIIIMessung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 417V/720V (IEC) Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 347V/600V (UL) Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen bis 600V, Messbereich: L - N: 10 - 600V; 40 - 70Hz Messbereich: L - L: 18 - 1000V; 40 - 70Hz4 Strommesseingänge für Stromwandler ../1 oder ../5A Messkategorie: 300V CATIII Messbereich: 0,001 .. 7,4Arms, 8 Digitaleingänge, 5 Digitalausgänge, Datenspeicher: 256MB Flash, Schnittstellen: RS485, Profibus DP V0, Ethernet 10/100 BaseTXZubehör:- Art.Nr.: 5219301, 2 Befestigungsklammern - Art.Nr.: 0801505, Cross-Patch-Kabel, CAT5e, 2m,- Art.Nr.: 3303092, Installations- und InbetriebnahmeanleitungProgrammiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Messwertspeicher: | true | Anzeige: | graphisch | Schnittstelle: | true | Blindleistung: | true | Oberwellenmessung: | true | Anzahl der Spannungseingangskanäle: | 4 | Anzahl der Stromeingangskanäle: | 4 | Strommessung: | direkte Strommessung | Leistungsfaktor: | true | Wirkleistung: | true | Scheinleistung: | true | Phasenwinkel (cos phi): | true | Leistung/Arbeit: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Oberschwingung, spitzenlastoptimierung, ethernet, profibus, rs485, datenspeicher, programmierbar, digitaleingang, digitalausgang, impulseingang, spannungsqualität, fronttafel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |