Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionaler Netzanalysator - UMG 508 UH=90V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5221002
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5221002
EAN/GTIN:
     4251861100347
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator janitza
netzanalysator
Power Analyser UMG508Versorgungsspannung 44 - 130V (50 / 60Hz); 48 - 180V DC, Installationskatergeorie: 300V CATIII4 Spannungsmesseingänge (L - N: 10V - 600V; L-L: 18V - 1000V; 40Hz-70Hz), Messkategorie: 600V CATIII, Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 417V / 720V, Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen bis 600V, Messbereich L-N: 10 - 600V; 40 - 70Hz Messbereich L-L: 18 - 1000V: 40 - 70Hz4 Strommesseingänge für Stromwandler ../1 oder ../5A Messkategorie: 300V CATIII Messbereich: 0,001..7,4Arms8 Digitaleingänge, 5 Digitalausgänge,Datenspeicher: 256MB Flash,Schnittstellen: RS485, Profibus DP V0, Ethernet 10/100 BaseTX,Zubehör: - Art.-Nr.: 5219301, 2 Befestigungsklammern - Art.-Nr.: 0801505 Cross-Patch-Kabel, CAT5e, 2m,- Art.-Nr.: 3303092, Installations- und InbetriebnahmeanleitungProgrammiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
graphisch
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: Oberschwingung, spitzenlastoptimierung, ethernet, profibus, rs485, datenspeicher, programmierbar, digitaleingang, digitalausgang, impulseingang, spannungsqualität, fronttafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.081,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,04*
€ 1.391,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,64*
€ 1.377,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,86*
€ 1.339,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,32*
€ 1.314,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,96*
€ 1.287,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.