Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionaler Netzanalysator - UMG 508 UH=95-240V AC (UL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5221011
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5221011
EAN/GTIN:
     4251861100354
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator janitza
netzanalysator
Power Analyser UMG 508Versorgungsspannung: 95 - 240V (50/60Hz); 80 - 280V DC Installationskategorie: 300V CATIII4 Spannungsmesseingänge, Messkategorie: 600V CATIIIMessung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 417V/720V (IEC) Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 347V/600V (UL) Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen bis 600V, Messbereich: L - N: 10 - 600V; 40 - 70Hz Messbereich: L - L: 18 - 1000V; 40 - 70Hz4 Strommesseingänge für Stromwandler ../1 oder ../5A Messkategorie: 300V CATIII Messbereich: 0,001 .. 7,4Arms, 8 Digitaleingänge, 5 Digitalausgänge, Datenspeicher: 256MB Flash, Schnittstellen: RS485, Profibus DP V0, Ethernet 10/100 BaseTXZubehör:- Art.Nr.: 5219301, 2 Befestigungsklammern - Art.Nr.: 0801505, Cross-Patch-Kabel, CAT5e, 2m,- Art.Nr.: 3303120, Installations- und InbetriebnahmeanleitungProgrammiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
graphisch
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: Oberschwingung, spitzenlastoptimierung, ethernet, profibus, rs485, datenspeicher, programmierbar, digitaleingang, digitalausgang, impulseingang, spannungsqualität, fronttafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,62*
€ 1.388,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,30*
€ 1.366,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,70*
€ 1.332,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,39*
€ 1.309,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,32*
€ 1.295,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
BACNET KOMMUNIKATION (UMG 508)
ab € 130,87*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL
ab € 1.626,80*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL UPGR.
ab € 3.137,74*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE
ab € 5.114,59*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE UPGR.
ab € 4.636,27*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-SERVICE VERL.
ab € 533,83*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS® ULTIMATE
ab € 10.297,00*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS® ULTIMATE VERL.
ab € 1.069,41*
Zubehör
Janitza
GRIDVIS®-PROFESSIONAL VERL.
ab € 168,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.