Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionaler Energieanalysator mit Ethernet - UMG 96RM-EL, 24-90V, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5222072
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5222072
EAN/GTIN:
     4251861100187
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator janitza
netzanalysator
Energiemessgerät UMG 96RM-EL mit Ethernet, (UL)Versorgungsspannung 24V..90V (50/60Hz); 24V..90V DC, 150V CATIIISpannungsmessung, Messkategorie 300V CATIII,3 Spannungsmesseingänge (L-N: 20V-300V; L-L: 34V- 520V; 45Hz-65Hz),3 Strommesseingänge 0..5A, Ansprechstrom 5mA,Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen mit geerdetem Neutralleiter bis max. 277V / 480V,Messung in ungeerdeten Dreiphasen-3-Leitersystemen bis max. 480V,Messung in geerdeten Einphasen-3-Leitersystemen bis max. 220V-440V,Messung in geerdeten Einphasen-2-Leitersystemen bis max. 220V,Schnittstelle: EthernetProtokoll: TCP/IPZubehör (inklusiv):33.03.321 Installationsanleitung, Sicherheitshinweise und "Software-GridVis" Schnelleinstieg29.01.036 2 Stück Befestigungsklammern,(bereits am Gerät vormontiert),08.01.505 Patch-Kabel 2m, gedreht, grauProgrammiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
false
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: oberschwingung, energiemanagement, ethernet, fronttafel, 96x96mm, impulseingang, impulsausgang, spannungsqualität, Tarifauswahl, kwh-klasse0, 5s, energieanalysator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,71*
€ 503,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,76*
€ 498,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,16*
€ 458,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,18*
€ 447,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Janitza
5232001
ab € 350,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.