| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8953-5222090 Herst.-Nr.: 5222090 EAN/GTIN: 4251861100095 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Energiemessgerät UMG 96RM-PN mit Profinet, (UL)Versorgungsspannung 90V..277V (50/60Hz); 90V..250V DC, 300V CATIIISpannungsmessung, Messkategorie 300V CATIII,3 Spannungsmesseingänge (L-N: 20V-300V; L-L: 34V- 520V; 45Hz-65Hz),3+1 Strommesseingänge 0..5A, Ansprechstrom 5mA,Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen mit geerdetem Neutralleiter bis max. 277V / 480V,Messung in geerdeten Dreiphasen-3-Leitersystemen bis max. 480V,Messung in geerdeten Einphasen-3-Leitersystemen bis max. 220V-440V,Messung in geerdeten Einphasen-2-Leitersystemen bis max. 220V,2 digitale Ausgänge,3 digitale Ein-/Ausgänge, konfigurierbar,2 analoge Eingänge, wahlweise als Temperatur- oder Differenzstrommesseingang,Schnittstellen:RS 485, EthernetProtokoll: Profinet, TCP/IP, Modbus RTUZubehör (inklusiv):33.03.339 Installationsanleitung, Sicherheitshinweise und "Software-GridVis" Schnelleinstieg52.22.251 Befestigungssatz 08.01.505 Patch-Kabel 2m gedreht grau52.00.008 RS485 Abschlusswiderstand 120 OhmProgrammiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Messwertspeicher: | false | Anzeige: | digital | Schnittstelle: | true | Blindleistung: | true | Oberwellenmessung: | true | Anzahl der Spannungseingangskanäle: | 3 | Anzahl der Stromeingangskanäle: | 4 | Strommessung: | direkte Strommessung | Leistungsfaktor: | true | Wirkleistung: | true | Scheinleistung: | true | Phasenwinkel (cos phi): | true | Leistung/Arbeit: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: oberschwingung, energiemanagement, rs485, profinet, ethernet, differenzstrom, fronttafel, 96x96mm, impulseingang, impulsausgang, spannungsqualität, Tarifauswahl, kwh-klasse0, 5s, energieanalysator |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |