Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionaler Energieanalysator mitProfinet - UMG 96RM-PN, 24-90V, (UL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD23
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5222091
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5222091
EAN/GTIN:
     4251861100101
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator janitza
netzanalysator
Energiemessgerät UMG 96RM-PN mit Profinet, (UL)Versorgungsspannung 24V..90V (50/60Hz); 24V..90V DC, 150V CATIIISpannungsmessung, Messkategorie 300V CATIII,3 Spannungsmesseingänge (L-N: 20V-300V; L-L: 34V- 520V; 45Hz-65Hz),3+1 Strommesseingänge 0..5A, Ansprechstrom 5mA,Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen mit geerdetem Neutralleiter bis max. 277V / 480V,Messung in geerdeten Dreiphasen-3-Leitersystemen bis max. 480V,Messung in geerdeten Einphasen-3-Leitersystemen bis max. 220V-440V,Messung in geerdeten Einphasen-2-Leitersystemen bis max. 220V,2 digitale Ausgänge3 digitale Ein-/Ausgänge, konfigurierbar2 analoge Eingänge, wahlweise als Temperatur- oder Differenzstrommesseingang,Homepage,Schnittstellen: RS485, EthernetProtokoll: Profinet, TCP / IP, Modbus RTUZubehör (inklusiv):33.03.339 Installationsanleitung, Sicherheitshinweise und "Software-GridVis" Schnelleinstieg52.22.251 Befestigungssatz 08.01.505 Patch-Kabel 2m gedreht grau52.00.008 RS485 Abschlusswiderstand 120 OhmProgrammiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
false
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: oberschwingung, energiemanagement, rs485, profinet, ethernet, differenzstrom, fronttafel, 96x96mm, impulseingang, impulsausgang, spannungsqualität, Tarifauswahl, kwh-klasse0, 5s, energieanalysator
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,65*
€ 712,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,91*
€ 650,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,98*
€ 639,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,82*
€ 618,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.