Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakter Energieanalysator - UMG103-CBM für die Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5228001
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5228001
EAN/GTIN:
     4251861100194
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
netzanalysator janitza
Universalmessgerät UMG 103-CBMmit Uhr, Batterie und Messdatenspeicher (4MB)Geräteabmessung in mm (LxBxH): 46 x 71,5 x 98 Versorgungsspannung: 115V ... 277V / 1,5VAInstallationskategorie: 300V CAT IIIMessung in TN- und TT-NetzenMessung von Oberschwingungen bis zu 40. 4 Spannungsmesseingänge Messkategorie: 300V CAT III Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen bis 277V Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen bis 480V3 Strommesseingänge für Stromwandler Messkategorie: 300V CAT II Nennstrom 5A / 1A (einstellbar) Messbereich: 0,005 ... 6 ArmsDatenspeicher: 4MB FlashSchnittstellen: RS485 (Modbus RTU / Slave)Zubehör (inklusiv):33.03.345 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise und 'Software-GridVis' Schnelleinstieg 52.00.008 RS485-Abschlusswiderstand 120 OhmGridVis Basic download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
ohne
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, multimeter catiii, Oberschwingung, rs485, modbus, hutschiene, messdatenspeicher, energiemanagement
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.