Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulverbindungsset - Set Modul 800-CON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5231210
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5231210
EAN/GTIN:
     4251861100378
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Set Übergabemodul zur Anbindung von räumlich entfernten MesstellenBestehend aus:2 x 52.31.203 Übergabemodul Modul 800-CON1 x 52.31.208 Busverbinder Übergabe rechts1 x 52.31.209 Busverbinder Übergabe links2 x 10.01.953 Endwinkel2 x 10.02.188 SchirmklemmeZubehör:33.03.379 Beileger Übergabemodul Modul 800-CONVerbindungskabel ist nicht Teil des Lieferumfangs.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
false
Anzeige:
ohne
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
false
Oberwellenmessung:
false
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
0
Anzahl der Stromeingangskanäle:
0
Leistungsfaktor:
false
Wirkleistung:
false
Scheinleistung:
false
Phasenwinkel (cos phi):
false
Leistung/Arbeit:
false
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Übergabebaustein, Übergabemodul, modul werkzeuge, modular, messstellenerweiterung, hutschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.