Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkanaliges Strommessmodul für Betriebsstromstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5231230
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5231230
EAN/GTIN:
     4251861103218
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
modular
strommesskanäle
Messstellenerweiterung
hutschiene
"Erweiterungsmodul Modul 800-CT-8-A für das UMG 801 8 Strommesseingänge, aufgeteilt in 2 Viererblöcken Messkategorie: 300V CAT II Nennstrom 5A / 1A einstellbar Strommessbereich: 5 mA... 6 A Auflösung: 0,1mA Zubehör (inklusiv): 33.03.378 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise 52.31.207 Busverbinder Strommessmodul 10.01.953 Endwinkel Programmiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html"
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
false
Anzeige:
ohne
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
0
Anzahl der Stromeingangskanäle:
8
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,51*
€ 456,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,69*
€ 451,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,23*
€ 416,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,50*
€ 382,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.