Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular erweiterbarer Netzanalysator - UMG 96-PA, 24-90V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5232002
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5232002
EAN/GTIN:
     4251861100033
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator janitza
netzanalysator
Energiemessgerät UMG 96-PAmit Uhr, Batterie und Messdatenspeicher (4MB)Fronttafeleinbaugerät, 96 x 96 x 86 mm (BxHxT) Versorgungsspannung:AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) oderDC 24 V - 90 V,Installationskategorie: 150 V CAT IIIMessung in TN- und TT-NetzenMessung von Oberschwingungen bis zur 25.3 Spannungsmesseingänge:Messkategorie: 600 V CAT III Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 417 V/720 V (+-10%) nach IEC Messung in 1-Phasen 2-Leitersystemen bis 480 V (+-10%)3 Strommesseingänge:Messkategorie: 300V CAT II Nennstrom 5A / 1A einstellbar Strommessbereich: 5 mA... 6 AAuflösung: 0,1mAPeripherie:je 3x Digitale Eingänge und Ausgänge1x Analog Ausgang 1x RS485 (Modbus RTU)Zubehör (inklusiv):33.03.375 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise und „Software-GridVis" Schnelleinstieg52.22.251 Befestigungssatz 52.00.008 RS485-Abschlusswiderstand 120 OhmProgrammiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
graphisch
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: modular, oberschwingung, 96x96mm, fronttafel, spannungsqualität, Differenzstrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,39*
€ 495,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,56*
€ 487,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,08*
€ 443,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,37*
€ 426,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
5232010
ab € 180,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.