Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular erweiterbarer Spannungsqualitätsanalysator - UMG 96-PQ-L, 90-277V (Klasse S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5236021
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5236021
EAN/GTIN:
     4251861102600
MD14
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator janitza
netzanalysator
Energiemessgerät UMG 96-PQ-L IEC61000-4-30 Klasse S mit Uhr, Batterie und Messdatenspeicher (64MB) Fronttafeleinbaugerät, 96 x 96 x 86 mm (BxHxT) Versorgungsspannung:90 V - 277 V (50/60) Hz oder 90 V - 250 V DC Installationskategorie: 300 V CAT III Messung in TN- und TT-Netzen Messung von Oberschwingungen bis zur 65. Wirkarbeit Klasse 0,2S 3 Spannungsmesseingänge: Messkategorie: 600 V CAT III Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 417 V/720 V (+-10%) nach IEC Messung in 1-Phasen 2-Leitersystemen bis 480 V (+-10%) 3 Strommesseingänge: Messkategorie: 300V CAT II Nennstrom 5A / 1A einstellbar Strommessbereich: 5 mA... 6 A Auflösung: 0,1mA Peripherie: je 3x Digitale Eingänge und Ausgänge 1x Analog Ausgang 1x RS485 (Modbus RTU) Zubehör (inklusiv): 33.03.389 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise und „Software-GridVis" Schnelleinstieg 52.22.251 Befestigungssatz 52.00.008 RS485-Abschlusswiderstand 120 Ohm Programmiersoftware „ GridVis Essentials” download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
graphisch
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: modular, oberschwingung, Klasse S, 96x96mm, fronttafel, spannungsqualität, Datenspeicher, Differenzstrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,85*
€ 694,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,88*
€ 666,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,59*
€ 640,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,11*
€ 629,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,81*
€ 609,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
5232010
ab € 180,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.