Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular erweiterbarer Spannungsqualitätsanalysator - UMG 96-PQ-L, 24-90V (Klasse S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5236022
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5236022
EAN/GTIN:
     4251861102631
MD14
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator janitza
netzanalysator
Energiemessgerät UMG 96-PQ-L IEC61000-4-30 Klasse S mit Uhr, Batterie und Messdatenspeicher (64MB) Fronttafeleinbaugerät, 96 x 96 x 86 mm (BxHxT) Versorgungsspannung: AC 24 V - 90 V (50/60 Hz) oder DC 24 V - 90 V, Installationskategorie: 150 V CAT III Messung in TN- und TT-Netzen Messung von Oberschwingungen bis zur 65. 3 Spannungsmesseingänge: Messkategorie: 600 V CAT III Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 417 V/720 V (+-10%) nach IEC Messung in 1-Phasen 2-Leitersystemen bis 480 V (+-10%) 3 Strommesseingänge: Messkategorie: 300V CAT II Nennstrom 5A / 1A einstellbar Strommessbereich: 5 mA... 6 A Auflösung: 0,1mA Peripherie: je 3x Digitale Eingänge und Ausgänge 1x Analog Ausgang 1x RS485 (Modbus RTU) Zubehör (inklusiv): 33.03.389 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise und „Software-GridVis" Schnelleinstieg 52.22.251 Befestigungssatz 52.00.008 RS485-Abschlusswiderstand 120 Ohm Programmiersoftware „ GridVis Essentials” download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
graphisch
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: modular, oberschwingung, klasse s, 96x96mm, fronttafel, spannungsqualität, Datenspeicher, Differenzstrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,46*
€ 689,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,60*
€ 662,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,41*
€ 638,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,41*
€ 626,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,14*
€ 603,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
5232010
ab € 180,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.