| |
|
| Artikel-Nr.: C8953-6000106 Herst.-Nr.: 6000106 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stromschienen-Abgangskasten AKM 806-250 für Schienenverteiler System Siemens BD-2Messgerät: UMG 806 ohne Display-SichtfensterEthernet-Schnittstelle: 1x RJ45RS485-Schnittstelle: 2x M12Messgerät-Absicherung: Schutzschalter Sicherung Lastseite: NH-Sicherung-Lasttrennschalter,max. Absicherung 250 A (Sicherungen nicht im Lieferumfang)Strommessung: 4x Wandler 250A/5A Kl.1, 3 Phasen + NFehlerstrommessung: Wandler CT-AC RCM 80Nzur Messung von Differenzströmen Typ ATemperaturmessung: 1x PT100Maße Abgangskasten: ( B x H x T ) ca. 662 x 406 x 202 mm³Hinweis: Optionen müssen immer zusammen mit dem Grundgerät bestellt werden, eine spätere Nachrüstung ist nicht möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stromschiene, Schienenverteiler, messgerät, Temperatur, oberschwingung, energiemanagement, rs485, ethernet, kwh-klasse0, 5s |
| | |
| |