Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Primer
>
Artikel
Mipa WBS PC-Primer-Spray 400 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8971-213380000
Hersteller:
MIPA
Herst.-Nr.:
213380000
EAN/GTIN:
4016176536331
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Mipa WBS PC-Primer-Spray 400 ml
Farbloser Haftvermittler speziell für Polycarbonat-Kunststoffuntergründe wie z. B. Scheinwerfer-Streuscheiben. Aufgrund der wasserbasierenden Formulierung löst Mipa WBS PC-Primer die empfindlichen Polycarbonat-Untergründe nicht an und gewährleistet somit ein problemloses, kunststoffschonendes Überlackieren. Durch die Überlackierung mit Mipa 2K-Klarlacken können qualitativ hochwertige Schweinwerfer-Reparaturlackierungen durchgeführt werden. Aufgrund der speziellen Formulierung ist eine Haftung auch auf schwierigen Untergründen ohne vorheriges Anschleifen problemlos gegeben. Das Material bietet eine große eitersparnis durch schnelle Trocknung und Überlackierbarbarkeit sowie Wegfall von Schleifarbeiten. Überlackierbar mit Mipa 1K- und 2K-Decklacken. Mipa 1K-Haftpromoter ist farblos und UV-stabil und kann daher auch mit Mipa-Klarlacken überlackiert werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL
... >
Technischer Handel
>
MIPA
>
Füllen und Grundieren
... >
Technischer Handel
>
MIPA
>
Kunststofflacke und Grundierungen
Weitere Suchbegriffe:
mipa haftvermittler
,
adhesion primer
,
primer 400ml
,
Haftprimer
,
Kunststoffprimerspray
,
Spraydosen
,
Aerosol
,
Kunststoffprimer
,
Kunststoff-Primer
,
Grundierung
,
Plastikprimer
,
Kunststoffgrundierung
,
Kunststoffhaftvermittler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray grau 400 ml
MIPA
213250001
ab € 10,89*
Ähnlich
Mipa 1K-Haftpromoter farblos 400 ml
MIPA
213360000
ab € 11,54*
Ähnlich
Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller Spray 400 ml
MIPA
213390000
ab € 11,50*
Ähnlich
Mipa 2K-Acrylfiller Spray inkl. Härter 400 ml
MIPA
213710000
ab € 22,83*
Ähnlich
Mipa 2K-EP-Grundierfiller Spray inkl. Härter (EP-Grundierfiller-Spray+ Härter)
MIPA
213210000
ab € 22,85*
Ähnlich
Mipa Acryl-Haftgrund grau Acryl-Auto-Spray 400 ml
MIPA
3
ab € 10,57*
Ähnlich
Mipa Acryl-Haftgrund weiß Acryl-Auto-Spray 400 ml
MIPA
215010050
ab € 10,57*
Ähnlich
Mipa Alu-Chrom-Spray 400 ml
MIPA
213510000
ab € 12,74*
Ähnlich
Mipa Etch-Filler HB Spray dunkelgrau 500 ml
MIPA
213040001
ab € 14,92*
Ähnlich
Mipa Etch-Filler HB Spray hellgrau 500 ml
MIPA
213040000
ab € 14,91*
Ähnlich
Mipa Etch-Primer gelb-grün lasierend 400 ml
MIPA
213090000
ab € 11,84*
Ähnlich
Mipa Fast-Filler-Spray grau 400 ml
MIPA
213037040
ab € 10,87*
Ähnlich
Mipa Grundierfiller-Spray beige 400 ml
MIPA
213190000
ab € 7,86*
Ähnlich
Mipa Kontroll-Schwarz-Spray 400 ml
MIPA
212100000
ab € 7,33*
Ähnlich
Mipa Kunststoffprimer-Spray 400 ml
MIPA
213310000
ab € 11,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen